Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Longitud del cepillo3 pulg.
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- UPC_NO622424511025
Descripción general
Descripción del fabricante
51102 1/2X.008 CEPILLO PARA TUBOS NY
- Longitud del área del cepillo: 3”
- Longitud total: 8-1/2”
- Material de relleno: nailon negro
- Diámetro de llenado: 0.008”
- Tamaño del vástago: 1/8”
- Aplicaciones: limpieza del bloque del motor, cabezales y piezas variadas durante el proceso de reconstrucción del motor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze is known for manufacturing high-performance sealing and airflow management products designed to improve environmental control in sensitive spaces such as data centers.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature