Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.003 pulg.
- Diámetro del cepillo1/8 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del vástago0.087 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralEspiral simple
- UPC_NO622424511414
Descripción general
- Longitud del área del cepillo: 1”
- Longitud total: 6”
- Material de relleno: latón
- Diámetro de llenado: 0.003”
- Tamaño del vástago: 0.087”
- Aplicaciones: limpieza y desbarbado de tubos y tuberías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación