Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas7/16 pulg.
- Longitud total7-3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO622424540223
Descripción general
- El mango de plástico moldeado cuenta con un orificio para colgarlo para un almacenamiento cómodo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación