Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw6 x 1-1/8 pulg.
- Longitud total13-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasPalmyra, Tampico
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoMadera
- Número de columnas18
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO622424540438
Descripción general
- Estos prácticos cepillos de bloque de madera dura son indispensables para muchos trabajos de cepillado a mano en procesos de enchapado y trabajos de acabado de metal fino
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación