Motion
56439
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.515", número de grano: 500, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03239534
No. Fabricante 56439
Precio16.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.515", número de grano: 500, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03239534
No. Fabricante 56439

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.515 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.5150 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.175 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    500
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424564397

Descripción general

Descripción del fabricante
56439 .515 CEPILLO ATB MICRO.ABR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno