Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-5/8 pulg.
- Tamaño del cepillo#10
- Grosor del cepillo1-1/16 pulg.
- Longitud2-5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasChina gris
- Material del cepilloChina gris, plástico
- Estilo de cepilloPañuelo redondo
- ColorGris (cerda)
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
- Tipo de pinturaPinturas a base de aceite
- Tipo de hojaPañuelo angular
Descripción general
- También se utiliza como cepillo para virutas
- Mango de plástico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación