Motion
83008
Artículo MI #03239575
No. Fabricante 83008
Precio7.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03239575
No. Fabricante 83008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la cara Lxw
    5-1/4 x 1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de columnas
    16
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    622424830089

Descripción general

Descripción del fabricante
83008 CEPILLO DE ARAÑAZO CON MANGO DE ZAPATO 10"LNG
  • Cepillo para raspar con cerdas de acero

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno