Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo9 pulg.
- Tamaño del cable del mango#5
Detalles
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
- Estilo de rodilloJaula
- Material del mangoAcero
Descripción general
- El bastidor de rodillo de compresión tipo jaula tiene cinco nervaduras de acero elástico
- Compresión del resorte de la proa para una sujeción positiva de la cubierta
- Marco de varilla de acero 5/16” resistente y ligero
- Los cojinetes de nailon de por vida no dejan marcas en las superficies pintadas
- El mango de plástico tiene un extremo roscado para su uso con la barra de extensión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación