Motion
CDQSWL12-15DCM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWL12-15DCM

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 12 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje de pie
Artículo MI #03239649
No. Fabricante CDQSWL12-15DCM
Precio48.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWL12-15DCM

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 12 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje de pie
Artículo MI #03239649
No. Fabricante CDQSWL12-15DCM
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
Precio48.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de doble varilla y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla doble

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSWL12-15DCM CILINDRO
  • Varillas en ambos extremos del cilindro
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle