Motion
NCDGFN20-0300-B53

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0300-B53

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 20 mm
Artículo MI #03239689
No. Fabricante NCDGFN20-0300-B53
Price$107.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN20-0300-B53

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 20 mm
Artículo MI #03239689
No. Fabricante NCDGFN20-0300-B53
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
Price$107.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    1.57 pulg.
  • Longitud total
    7.12 pulg.
  • Ancho general
    1.57 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1/4-28 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/4-28 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    3 pulg.

Details

  • Cambio automático
    Reed, Propósito de generación
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +215 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFN20-0300-B53 CILINDRO