Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónCertificación ANSI Z87.1, CE EN166 , CAN/CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaAzul
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosIntegra
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992001514
- Protección UVProporciona protección UV