Motion
TA1220Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03239836
No. Fabricante TA1220Z
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03239836
No. Fabricante TA1220Z
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
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1220Z ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho general de 20 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1220Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    13300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 1220 Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"