Motion
HK2020C

NTN
HK2020C

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03239886
No. Fabricante HK2020C
Precio15.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2020C

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03239886
No. Fabricante HK2020C
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
Precio15.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0236 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa estirada HK2020C ofrece un diámetro de orificio de 0.7874 pulg., tipo de cierre abierto, configuración de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.0236 pulg., ancho total de 0.7874 pulg. y peso de 0.053 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones de maquinaria, compresores y sistemas automotrices que requieren una resistencia compacta.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071740
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071740

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2020C RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos