Motion
10233
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/4 pulg. a 3/4 pulg.
Artículo MI #03239919
No. Fabricante 10233
Precio64.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/4 pulg. a 3/4 pulg.
Artículo MI #03239919
No. Fabricante 10233

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
  • Espesor máximo del material
    1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/4 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    9
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    3/8 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
10233 #3 STP DRL UNIBIT 1/4"-3/4" 3/8"
  • La nueva tecnología se reduce más rápido y se mantiene nítida durante más tiempo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo