Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/16 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 13/16 pulg., 7/8 pulg.
- Diámetros de los orificios1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
- Espesor máximo del material1/8 pulg.
- Diámetro máximo del orificio7/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio3/16 pulg.
- Número de tamaños de orificio12
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Forma del mangoHexagonal
- Tipo de mangoHexagonal