Motion
AAJADCB00000A0B

Danfoss Hydrostatic
AAJADCB00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, montaje de brida 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #03240048
No. Fabricante AAJADCB00000A0B
Precio3,228.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Hydrostatic
AAJADCB00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, montaje de brida 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #03240048
No. Fabricante AAJADCB00000A0B
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
Precio3,228.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    2005 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    2.48 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caudal máximo
    40.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5366 psi
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, presión media
  • Montaje
    Brida 2-Bolt (SAE-B)
  • Serie
    743
  • Presión de trabajo
    5076 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DEL PISTÓN 74318-DFV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo