Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje0.250 pulg.
- Diámetro exterior0.500 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialSensación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialSensación
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de la carcasa exteriorSensación
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello de fieltro
- SerieFS
- UPC_NO662486933151