Motion
S6003-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6003-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03243210
No. Fabricante S6003-2RSR-HLC
Precio123.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S6003-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03243210
No. Fabricante S6003-2RSR-HLC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6003-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S6003-2RSR-HLC cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6003-2RSR-HLC
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5090 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2630 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    S60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802228304

Descripción general

Descripción del fabricante
S6003-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"