Especificaciones
Dimensions
- Altura de la copa16.5 mm
- Cup Outside Diameter50 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1.5, rosca hembra
- Altura total35.5 mm
- Peso total53 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso53 g
Details
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +250 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50HBS-B10 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad