Motion
RL123A-1G

RAYOVAC
RL123A-1G

Batería de fotos - 123, Química: litio, 3 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03243296
No. Fabricante RL123A-1G
Precio4.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
RL123A-1G

Batería de fotos - 123, Química: litio, 3 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03243296
No. Fabricante RL123A-1G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    123
  • Diámetro
    17 mm
  • Altura
    4.2
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    6
  • Ancho
    5.4

Detalles

  • Capacidad de la batería
    1400 mAh
  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería fotográfica
  • Tensión de la batería
    3
  • Características y beneficios
    • Proporciona un rendimiento excelente y un valor real para todas las necesidades de cámara• Se enorgullece de estar fabricado en los Estados Unidos• Rendimiento garantizado
  • Código Iec
    CR17345
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
RL123A-1G 3V BATERÍA DE LITIO
  • Proporciona un rendimiento excelente y un valor real para todas las necesidades de la cámara
  • Orgullosamente fabricado en los Estados Unidos
  • Rendimiento garantizado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo