Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería2025
- Diámetro20 mm
- Altura0.2
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho1.7
Detalles
- Capacidad de la batería165 mAh
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- Código IecCR2025
- Cantidad del paquete1
- Recargable o desechableDesechable