Motion
MP2453

CLECO
MP2453

Destornillador Master Power Direct Drive Stall Air - Serie M, estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 1800 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #03243309
No. Fabricante MP2453
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
MP2453

Destornillador Master Power Direct Drive Stall Air - Serie M, estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 1800 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #03243309
No. Fabricante MP2453
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.18 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    22.0 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467115020
  • Número de Upc del fabricante
    697099641513
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Par máximo
    75 pulg.
  • Par mínimo
    9.7 pulg.
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Serie M
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
MP2453 PISTOLA DE TORNILLO MASTER POWER
  • Carcasa metálica resistente
  • Gran valor de la herramienta resistente
  • Palanca de marcha atrás de fácil acceso
  • Alta intercambiabilidad de piezas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good