Motion
114-4244-4

REXNORD INC
114-4244-4

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, 164.39 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03243402
No. Fabricante 114-4244-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
114-4244-4

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, 164.39 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03243402
No. Fabricante 114-4244-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    162.3 mm
  • Paso Diámetro  
    164.39 mm
  • Ancho de diente
    2 mm

Detalles

  • Material
    Elastómero termoplástico
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
114-4244-4 KU6085-10T 2 SQ 2SS NYL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"