Motion
12CATFHS
Medios juegos de bridas estilo oruga - Acero
Artículo MI #03243404
No. Fabricante 12CATFHS
Precio154.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medios juegos de bridas estilo oruga - Acero
Artículo MI #03243404
No. Fabricante 12CATFHS
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
Precio154.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    12
  • Diámetro de la brida
    0,75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Las conexiones de brida ofrecen varias ventajas. Son fáciles de conectar porque pueden conectar puertos directamente a mangueras sin necesidad de usar conectores roscados y/o adaptadores, al tiempo que son muy robustos bajo cargas altas. Diseñados para resistir altas presiones, cargas de choque y vibraciones, son la solución de rendimiento probado en múltiples aplicaciones exigentes, así como la solución de ensamblaje preferida en espacios confinados, donde apretar y/o apretar hexágonos grandes podría ser problemático. En consecuencia, las bridas divididas SAE a menudo se utilizan como una alternativa confiable a las conexiones regulares de tubos y tuberías. Necesario para bridas de código 61, código 62 y CAT.
  • Tipo de extremo
    CATFHS
  • Tipo de accesorio
    Mitad de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
12CATFHS JUEGO DE BRIDA
  • Cada juego contiene 2 mitades de brida, 1 junta tórica y 4 pernos (grado 8) con arandelas de seguridad.