Motion
24CATFHS
24CATFHS
Artículo MI #03243448
No. Fabricante 24CATFHS
Precio295.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24CATFHS
Artículo MI #03243448
No. Fabricante 24CATFHS
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
Precio295.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    24
  • Diámetro de la brida
    1.5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Las conexiones de brida ofrecen varias ventajas. Son fáciles de conectar porque pueden conectar puertos directamente a mangueras sin necesidad de usar conectores roscados y/o adaptadores, al tiempo que son muy robustos bajo cargas altas. Diseñados para resistir altas presiones, cargas de choque y vibraciones, son la solución de rendimiento probado en múltiples aplicaciones exigentes, así como la solución de ensamblaje preferida en espacios confinados, donde apretar y/o apretar hexágonos grandes podría ser problemático. En consecuencia, las bridas divididas SAE a menudo se utilizan como una alternativa confiable a las conexiones regulares de tubos y tuberías. Necesario para bridas de código 61, código 62 y CAT.
  • Tipo de extremo
    CATFHS
  • Tipo de accesorio
    Mitad de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
24CATFHS JUEGO DE BRIDA
  • Cada juego contiene 2 mitades de brida, 1 junta tórica y 4 pernos (grado 8) con arandelas de seguridad.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"