Motion
3VF3
Zócalo hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03243470
No. Fabricante 3VF3
Precio30.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03243470
No. Fabricante 3VF3
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
Precio30.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    1.94 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3VF3 ACOPLADOR 3/8 NPT F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"