Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo13/16 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del punto7/16 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mango/cuerpoRonda
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Mecanizado con acero aleado de calidad
- Los machos de roscar son uniformes y se mezclan en el diámetro del cuerpo
- El acero forjado y resistente terminará correctamente la penetración en uso
- Tratado con calor para mayor resistencia
- Acabado negro para resistencia al óxido