Motion
NS5996-12T  3-1/2IN S PA

Rexnord (RRX)
NS5996-12T 3-1/2IN S PA

Dividido - Dividido, 12 dientes, 8.693 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #03244061
No. Fabricante NS5996-12T 3-1/2IN S PA
Precio133.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5996-12T 3-1/2IN S PA

Dividido - Dividido, 12 dientes, 8.693 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #03244061
No. Fabricante NS5996-12T 3-1/2IN S PA
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
Precio133.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Orificio máximo
    3-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    8.6930 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699415902

Descripción general

Descripción del fabricante
614-97-1 NS5996-12T 3-1/2 SQ
  • 5996 Series Molded Split Sprocket With 12 Teeth And a 3-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Nylon