Motion
BVS060812
Cojinete de manguito Vespel (inclinado) - 0.3750 in de diámetro interior, 0.7500 in de longitud, material sólido
Artículo MI #03244138
No. Fabricante BVS060812
Price$186.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito Vespel (inclinado) - 0.3750 in de diámetro interior, 0.7500 in de longitud, material sólido
Artículo MI #03244138
No. Fabricante BVS060812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$186.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    4900 psi
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.0035 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Máquina de precisión
  • Material del cojinete
    Resina de poliimida
  • Material del casquillo
    Sólido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinetes del manguito del Vespel (plano)
  • Tolerancia de longitud
    ±0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Vesícula
  • Especificación del material
    Resina de poliimida
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a 550 intermitente a 900 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.5015 in-0.5025 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905088421

Descripción general

Descripción del fabricante
BVS060812 MANGUITO DEL VESTILLO B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo