Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho1.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- RPM Máx.5450 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- UPC_NO662461257937