Motion
TB-LT7-107

Dodge
TB-LT7-107

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03244206
No. Fabricante TB-LT7-107
Precio462.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-LT7-107

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03244206
No. Fabricante TB-LT7-107
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
Precio462.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulgadas
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-LT7-107 034787