Motion
S6206-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6206-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03244425
No. Fabricante S6206-2RSR-HLC
Precio293.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S6206-2RSR-HLC

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03244425
No. Fabricante S6206-2RSR-HLC
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
Precio293.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    464.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6206-2RSR-HLC
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial S6206-2RSR-HLC ofrece un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6206-2RSR-HLC
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16530 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9080 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    S62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802227956

Descripción general

Descripción del fabricante
S6206-2RSR-HLC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno