Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo0.37 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.125 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido800 psi
- ColorNegro
- Tipo de fluidoAire
- Material del tubo interiorNailon sin costuras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053681550
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente150 psi
- Material del tuboNailon sin costuras
- Aplicaciones típicasFreno de aire, aire de uso general
- UPC_NO072053681550
Descripción general
- Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 y SAE J844
- Varios colores disponibles
- Rango de temperatura: -40C a +93C / -40F a +200F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.