Motion
10S 55MM
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, calibre 55 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03244780
No. Fabricante 10S 55MM
Precio218.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, calibre 55 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #03244780
No. Fabricante 10S 55MM
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
Precio218.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    7-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-11/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Distancia entre ejes
    1-5/8 pulg.
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.71875 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.33 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 °
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de acoplamiento
    Cerrado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950990590
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950990590

Descripción general

Descripción del fabricante
10S FLG QUADRA-FLEX DE 55MM CPLG

También puede gustarle