Motion
2BSS-28 PROTECCIÓN

Sealmaster (RRX)
2BSS-28 SHIELD

Escudo lateral trasero - 1.7500 en calibre
Artículo MI #03244854
No. Fabricante 2BSS-28 SHIELD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
2BSS-28 SHIELD

Escudo lateral trasero - 1.7500 en calibre
Artículo MI #03244854
No. Fabricante 2BSS-28 SHIELD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8440 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    2BSS-28 PROTECCIÓN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461309315
  • Material
    Junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Protectores laterales traseros
  • Estilo
    Escudo de la parte posterior
  • UPC_NO
    662461309315

Descripción general

Descripción del fabricante
2BSS-28 PROTECCIÓN
  • Juntas de goma adheridas a la placa de acero inoxidable para mayor protección entre el cojinete y el bastidor del equipo
  • Apertura ranurada para permitir que el líquido pase a través y evitar la acumulación de humedad

También puede gustarle