Motion
KH16-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 1.1811 in, Capacidad de carga de 238.309 lbf, Cerrado
Artículo MI #03244858
No. Fabricante KH16-PP
Precio64.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 24 mm, Longitud total de 1.1811 in, Capacidad de carga de 238.309 lbf, Cerrado
Artículo MI #03244858
No. Fabricante KH16-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    1.1811 pulg.
  • Ancho general
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    238.309 lbf
  • Capacidad de carga
    1060 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KH
  • Capacidad de carga estática
    204.586 lbf
  • UPC_NO
    4012802049893

Descripción general

Descripción del fabricante
KH16-PP BRG DE BOLA LINEAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle