Motion
45787
Broca de longitud Jobber - Serie 150ASP , Q, Material de acero de alta velocidad, 3-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #03245302
No. Fabricante 45787
Price$8.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 150ASP , Q, Material de acero de alta velocidad, 3-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 4-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #03245302
No. Fabricante 45787

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.65/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    Q
  • Flute Length  
    3-7/16 pulg.
  • Overall Length  
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.332 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    150ASP
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907B
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
45787 150 A-SP LT-Q HD JBBR & SCRW MCHN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo