Motion
C71128
Broca de longitud Jobber - Serie 2001G , #28, Material de acero de alta velocidad, canal de 44.45 mm, ángulo de punta de 118 °, OAL de 73.03 mm
Artículo MI #03245344
No. Fabricante C71128
Precio3.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 2001G , #28, Material de acero de alta velocidad, canal de 44.45 mm, ángulo de punta de 118 °, OAL de 73.03 mm
Artículo MI #03245344
No. Fabricante C71128

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #28
  • Canal Longitud  
    44.45 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    73.03 mm
  • Diámetro del mango
    3.57 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    2001G
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
C71128 LISTA 2001 ALAMBRE 28 BROCA 0,140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo