Motion
MF90CUC-W0.X/3B3.4

HYDAC
MF90CUC-W0.X/3B3.4

02701575 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0090 , Estilo de cabezal único, 3/4 NPT puerto, Derivación de 50 psid, 60 psi máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03245498
No. Fabricante MF90CUC-W0.X/3B3.4
Precio121.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MF90CUC-W0.X/3B3.4

02701575 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0090 , Estilo de cabezal único, 3/4 NPT puerto, Derivación de 50 psid, 60 psi máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03245498
No. Fabricante MF90CUC-W0.X/3B3.4
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
Precio121.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0090
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    60 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL AS'Y MF90CUC-W0.1/3B3.4 (3/4" NPT)
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

También puede gustarle