Motion
50146408

WIKA
50146408

Manómetro hidráulico - 10 Mpa, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #03245557
No. Fabricante 50146408
Precio143.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
50146408

Manómetro hidráulico - 10 Mpa, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #03245557
No. Fabricante 50146408
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
Precio143.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    55.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    10 MPa
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
233.54 2.5 10MPA 1/4 L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo