Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro52.5000 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- En general Longitud56.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Peso62 lb
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTPE/TPK E/K 2-1/4 a 2-1/2 pulg.; G SC 2-1/4 a 2-7/16 pulg.; GM SCM 2-3/16 a 2-1/4 pulg.; TPHU S-2000 2-3/16 pulg.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseETP TIPO E 2-1/4 a 2-1/2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- SeriePTA
Descripción general
Descripción del fabricante
PTA-208X36 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature