Especificaciones
Detalles
- AplicaciónMateriales peligrosos
- Material de apoyoEtiquetado con revestimiento de polietileno
- ColorNegro sobre blanco
- Número de clase de material peligroso8
- MaterialTablero de etiquetas
- Mensaje1824
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDOT - Envío y vehículos de materiales peligrosos
- Número de lados2
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Características de resistenciaResistente a los rayos UV
- FormaDiamante
- Estándares cumplidos49 CFR 172.332, 49 CFR 172.519, ICAO Parte 5-3.6, IMO 5.3
- Tipo de símboloDerrame químico