Motion
E6-15IVR-72SB-7
Rodillo de retorno en V invertido de 15 grados - Clasificación CEMA E, Ángulo de 15 °, Diámetro de rollo de 6 in, Ancho de banda de 72 in
Artículo MI #03246100
No. Fabricante E6-15IVR-72SB-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V invertido de 15 grados - Clasificación CEMA E, Ángulo de 15 °, Diámetro de rollo de 6 in, Ancho de banda de 72 in
Artículo MI #03246100
No. Fabricante E6-15IVR-72SB-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    15 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    77-13/16 pulg.
  • Longitud total
    84-1/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    8-9/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    37.75 pulg.
  • Peso
    215.38 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    15 °
  • Tipo de rodillo
    V-Return invertido
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-15IVR-72SB-7
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle