Motion
DD-52404
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.8125 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.9375 pulg., abierto
Artículo MI #03246140
No. Fabricante DD-52404
Precio48.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.8125 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.9375 pulg., abierto
Artículo MI #03246140
No. Fabricante DD-52404
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
Precio48.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El DD-52404 es un rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.8125 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho total de 0.9375 in y peso de 0.39 lb, adecuado para equipos industriales de servicio pesado que requieren una alta capacidad de carga radial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DD-52404
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    DD
  • UPC_NO
    605790211607

Descripción general

Descripción del fabricante
DD-52404 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"