Motion
NFBNHC1310DP5A3.0

HYDAC
NFBNHC1310DP5A3.0

Filtro hidráulico de línea de retorno 02087703 - Serie NF, tamaño 1310 , 5 micras, flujo máximo de 343 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 360 psi máx., sin indicador - puerto obstruido, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03247128
No. Fabricante NFBNHC1310DP5A3.0
Precio4,542.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
NFBNHC1310DP5A3.0

Filtro hidráulico de línea de retorno 02087703 - Serie NF, tamaño 1310 , 5 micras, flujo máximo de 343 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 360 psi máx., sin indicador - puerto obstruido, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03247128
No. Fabricante NFBNHC1310DP5A3.0
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
Su precio$4,542.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 4 Código 61 Brida DN102
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE 4 Código 61 Brida DN102
  • Tamaño
    1310
  • Peso
    37.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Configurable para aplicaciones en tanque o en línea. Aleación de aluminio tolerante al agua de bajo peso y alta capacidad de flujo.
  • Material del recipiente
    Aluminio
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    1754 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    360 psi
  • Clasificación del filtro
    5 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Material de la tapa
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    343 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Configuración de montaje
    En el depósito/en línea
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    NF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NF ON 1310DP5A1.1
  • Los filtros NF tienen un área de filtración extremadamente grande y una capacidad de flujo de 450 gpm (limitación de tamaño de tubería de 4” )
  • Los filtros NF se pueden configurar para aplicaciones en tanque o en línea
  • Los puertos de ventilación y drenaje son estándar
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodizado para fluidos con alto contenido de agua (HWBF)
  • La tapa atornillada facilita el acceso al elemento filtrante para su sustitución
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la reentrada de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento (solo versión 1.0 )
  • Los filtros pueden equiparse con indicadores de obstrucción para supervisar el
  • Pernos de conexión de brida incluidos para todos los puertos de brida SAE-DIN Nota: Este filtro está configurado con un .....Elemento de tipo R.... (retorno/baja presión), de modo que si el filtro requiere una derivación, la derivación se encuentra en la tapa de extremo cerrada del elemento del cartucho

También puede gustarle