Motion
22MM-8MJ90

Gates
22MM-8MJ90

725365675 Accesorio adaptador - 22 mm macho métrico con junta tórica x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03247149
No. Fabricante 22MM-8MJ90
Precio147.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
22MM-8MJ90

725365675 Accesorio adaptador - 22 mm macho métrico con junta tórica x 1/2 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #03247149
No. Fabricante 22MM-8MJ90
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
Precio147.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, M22 con junta tórica
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, M22 con junta tórica
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    22 mm macho métrico con junta tórica x 1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Rosca del extremo 1
    M22 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Número de Upc del fabricante
    072053791778
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053791778

Descripción general

Descripción del fabricante
22MM-8MJ-90 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo