Motion
2310-14M-55  HT250 CINTURÓN

Dodge
2310-14M-55 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 55 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03247159
No. Fabricante 2310-14M-55 HT250 BELT
Precio802.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2310-14M-55 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 55 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03247159
No. Fabricante 2310-14M-55 HT250 BELT
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
Su precio$802.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Longitud total
    2310 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2310 mm
  • Peso
    2.61 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146561
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475351244

Descripción general

Descripción del fabricante
2310-14M-55 HT250 146561