Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPiel
- ColorGris/blanco
- Tipo de manguitoPuño de seguridad
- Descripción Palabra clavePalma y dedos cubiertos de cuero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO30451431700297
Descripción general
- Piel gruesa curtida al cromo con aberturas laterales y puños de seguridad 2-3/4”
- Cosido con hilo DuPont™ Kevlar® superfuerte y resistente al calor
- Corte generoso
- Diseño Gunn completo con pulgar de ala
- Puño de seguridad de goma
- Programa de impresión de etiqueta privada
- Color: gris con blanco
- Etiquetado con los resultados de la prueba CE
- Aplicaciones: montaje, construcción de cables, agricultura, fundición, operaciones de martillo de gato, trabajos de hierro y acero, operaciones de leñador y millwright, minería, ajuste de tuberías, varilla corrugada, manejo de cuerdas y estampado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación