Motion
5190E
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño recto, material de látex
Artículo MI #03248774
No. Fabricante 5190E
Precio2.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño recto, material de látex
Artículo MI #03248774
No. Fabricante 5190E
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
Precio2.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Características y beneficios
    • 12" de longitud, 18 mil de grosor • Agarre en relieve en la palma y los dedos • Puños rectos, festoneados o enrollados • Con cloruro para ponerlos y quitarlos fácilmente • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos • Aplicaciones: industrias de enlatado y procesamiento de alimentos, trabajos de limpieza, mantenimiento, investigación y laboratorios de desarrollo
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Patrón Z
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Látex
  • Tipo de material
    Sintético
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE 1XX1, FDA
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451435190889

Descripción general

Descripción del fabricante
5190E PUÑO RECTO DE LÁTEX SIN FORRO
  • 12" de longitud, 18 mil de grosor
  • Agarre en relieve en la palma y los dedos
  • Puños rectos, festoneados o enrollados
  • Clorinado para ponérselo y quitárselo fácilmente
  • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
  • Aplicaciones: industrias de enlatado y procesamiento de alimentos, trabajo de limpieza, mantenimiento, investigación y laboratorios de desarrollo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"