Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud11 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveForro de algodón
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroPunto de algodón
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosPredator
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 4221, FDA
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451430976167
Descripción general
- Nitrilo ligero (NBR)
- Revestimiento más fino en el forro de algodón interlock 100 % para una mayor sensación de tacto y destreza
- Aprobación CE
- Aplicaciones: fabricación ligera a media, manipulación de materiales, mantenimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación